Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33839
Cod. Produttore
33839
Cod. EAN
3303430338390

Informazioni di prodotto

  • Serie: ComPacT NS new generation
  • Tensione comando: 100...130 V CC
  • Tipo prodotto: Motore
  • Corrente nominale: 630-1600 A
  • Montaggio: Estraibile
  • Tipo controllo: Comunicazione
  • Potenza assorbita: 180 VA
  • Tempo risposta: 60 ms ± 10 ms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TELECOM COM 100/130VCC NS P MOBILE, un prodotto progettato per un'ottimale gestione delle comunicazioni. Con un design innovativo, offre una potenza di 100/130VCC, garantendo prestazioni affidabili e durature. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento fluido e senza interruzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Meccanismo motore TELECOM COM 100/130VCC per applicazioni elettriche professionali