Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20013.0
Cod. Produttore
20013.0
Cod. EAN
8007352250741

Informazioni di prodotto

Meccanismo invertitore 1P 16AX
Un nuovo livello di stile e funzionalità! Il VI20013.0 è il compagno perfetto per chi cerca design e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti conquisterà con la sua eleganza e resistenza. Disponibile in diversi colori da abbinare al tuo stile unico. Aggiungi un tocco di classe al tuo quotidiano!

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

7024

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Meccanismo invertitore 1P 16AX