Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14015.0
Cod. Produttore
14015.0
Cod. EAN
8007352106611

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 2P 16AX

Documentazione tecnica

Il VI14015.0 ti offre stile e funzionalità in un unico prodotto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è disponibile in diverse tonalità per adattarsi al tuo stile unico. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è perfetto per completare il tuo look. Scopri la versatilità e l'eleganza del VI14015.0 oggi stesso!

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Meccanismo interruttore 2P 16AX Plana