Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14595.0
Cod. Produttore
14595.0
Cod. EAN
8007352707207

Informazioni di prodotto

Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

Documentazione tecnica

Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

240 V

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

47.10 mm

profondità di incasso

36.50 mm

senza alogeni

interruttore a tasto

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

tipo di illuminazione

LED non sostituibile

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

MECCANISMO DIMMER CONNESSO IOT 220-