Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: I meccanismi di manovra a profondità variabile, montati sulla porta tipo L, sono caratterizzati da un'elevata resistenza, da una costruzione metallica con indicazione di sgancio. Il meccanismo funziona con interruttori automatici Compact NSF, PowerPact H e PowerPact J. Gli interruttori possono essere a 2 o 3 poli con una dimensione di 250 A. Il kit include un meccanismo di manovra, una maniglia standard da 6 pollici e un kit di prolunga. La profondità di montaggio di questo kit è di 5,5-21.375 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore magnetotermico, dal pannello di controllo all'esterno dello sportello del quadro. Il meccanismo può essere lucchettato in posizione OFF quando lo sportello del quadro è aperto. Il montaggio della maniglia può essere bloccato in posizione OFF con fino a tre lucchetti. NEMA per armadi NEMA type 1, 3R e 12.