Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33698
Cod. Produttore
33698
Cod. EAN
3303430336983

Informazioni di prodotto

Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

Documentazione tecnica

Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA