Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33691
Cod. Produttore
33691
Cod. EAN
3303430336914

Informazioni di prodotto

Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA