Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP811400
Cod. Produttore
VP811400
Cod. EAN
8007951811404

Informazioni di prodotto

MCR 400 RELE CONTR. 2 MOTORI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per il controllo dell'alternanza motori per consentire un'usura equilibrata di pompe, generatori, ecc nel caso siano installate due unità, la seconda della quale con funzione di riserva. E' possibile scegliere tra il funzionamento in alternanza (un motore in funzione e l'altro a riposo) oppure in contemporanea (il secondo motore a supporto del primo).

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

8 A

Numero moduli DIN

4

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

2 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

0 ... 250 V

tensione di comando 2

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

340 ... 440 V

Produttore

Relè controllo alternanza 2 motori MCR 400 per pompe generatori uso industriale