Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP812200
Cod. Produttore
VP812200
Cod. EAN
8007951812203

Informazioni di prodotto

MCR 230 RELE CONTR. 2 MOTORI

Documentazione tecnica

Il VEVP812200 è un relè di controllo progettato per gestire due motori, offrendo una soluzione efficiente e affidabile per il controllo di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce durabilità e prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni industriali. La sua configurazione consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con un design pensato per massimizzare la sicurezza, il relè VEVP812200 è dotato di funzioni di protezione avanzate, assicurando che i motori siano sempre sotto controllo e protetti da sovraccarichi. La sua versatilità lo rende adatto a diversi settori, dal manifatturiero all'automazione, dove è fondamentale mantenere un funzionamento efficiente e senza interruzioni. Questo prodotto rappresenta un investimento sicuro per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel controllo dei motori. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per il controllo dell'alternanza motori per consentire un'usura equilibrata di pompe, generatori, ecc nel caso siano installate due unità, la seconda della quale con funzione di riserva. E' possibile scegliere tra il funzionamento in alternanza (un motore in funzione e l'altro a riposo) oppure in contemporanea (il secondo motore a supporto del primo).

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

8 A

Numero moduli DIN

4

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

2 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

0 ... 250 V

tensione di comando 2

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

115 ... 230 V

Produttore

Relè controllo doppio motore MCR 230 per alternanza e supporto pompe generatori industria