Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP813000
Cod. Produttore
VP813000
Cod. EAN
8007951813002

Informazioni di prodotto

MCR 048 RELE CONTR. 2 MOTORI

Documentazione tecnica

Il MCR 048 è un relè di controllo progettato per gestire due motori, offrendo una soluzione efficace e affidabile per le applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile, adatto a diverse configurazioni di impianto. La progettazione attenta e le specifiche tecniche avanzate assicurano una facile integrazione e un funzionamento ottimale, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa. Il MCR 048 è la scelta ideale per chi cerca un relè di controllo robusto e performante, capace di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per il controllo dell'alternanza motori per consentire un'usura equilibrata di pompe, generatori, ecc nel caso siano installate due unità, la seconda della quale con funzione di riserva. E' possibile scegliere tra il funzionamento in alternanza (un motore in funzione e l'altro a riposo) oppure in contemporanea (il secondo motore a supporto del primo).

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

8 A

Numero moduli DIN

4

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

2 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

0 ... 230 V

tensione di comando 2

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 48 V

Produttore

Relè controllo alternanza 2 motori barra DIN per pompe e generatori industriali