Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4PB115S
Cod. Produttore
GV4PB115S
Cod. EAN
3606489868703

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetotermico multifunzione a leva UL489, TeSys, GV4PB, 115A Icu 100kA EverLink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico TeSys GV, 3 poli (3P), 115 A/690 V, per protezione motori a 3 fasi 37-55kW@400V. L'interruttore automatico multifunzione conforme allo standard UL489 fornisce protezione magnetotermica e protezione avanzata del motore, potere di interruzione Icu 100kA@400V, controllo start-stop tramite leva, collegamento mediante morsetti a vite BTR Everlink. Protezione termica regolabile tramite selettori con una corrente di regolazione Ir nel campo 65-115A, una classe di intervento selezionabile 10 o 20, corrente di intervento nominale 125%, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni avanzate sono regolabili tramite smartphone con NFC wireless e includono protezione ritardo corto Isd con un range di regolazione di 5-13 Ir, protezione da perdita e squilibrio di fase, protezione guasto a terra, rotore bloccato (inceppamento), avviamento prolungato. Rende disponibili le posizioni interne per blocchi di contatto ausiliari aggiuntivi (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Può essere equipaggiato esternamente con 1 o 2 moduli SDx ausiliari per poter differenziare gli allarmi e i guasti. Certificazione multi-standards (IEC, UL489, CSA C22.2 N°5).

larghezza

81 mm

altezza

171 mm

profondità

116 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

115 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

65 ... 115 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1955 ... 1955 A

Serie

TeSys Deca / frame 4