Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHELITETMGU6535
Cod. Produttore
ELITETMGU6535
Cod. EAN
8718291153825

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 39.1 W - Classe di efficienza energetica: F

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

39,1 W

attacco lampada

GU6,5

flusso luminoso

4000 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

56,2 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

12,5 mm

efficienza luminosa della lampada

102 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

79 ... 95 V

Serie

MASTERColour CDM Tm Elite Mini

Produttore

MC CDM-TM ELITE MINI 35W/930 GU6.5