› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MC CDM-TM ELITE MINI 20W/830 GU6.5

Cod. Rexel PHCDMTMGU6520
Cod. Produttore CDMTMGU6520
Cod. EAN 8727900890839

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Flusso luminoso: 1800 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Attacco: GU6.5
  • Efficienza luminosa: 90 lm/W
  • Indice resa cromatica: 84 CRI
  • Durata: 20.000 ore
  • Serie: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

20,1 W

attacco lampada

GU6,5

flusso luminoso

1800 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

56,2 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

12,5 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

21 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 4

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

90 ... 100 V

Serie

MASTERColour CDM Tm Elite Mini

MC CDM-TM ELITE MINI 20W/830 GU6.5