Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHELITER7030942
Cod. Produttore
ELITER7030942
Cod. EAN
8718291651673

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consumo energetico: 73.2 W - Classe di efficienza energetica: G - Temperatura del

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

potenza della lampada

73,2 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

1750 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

Angolo del fascio luminoso

30 GRADO

lunghezza totale

120 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

71 LUMEN_WATT

protezione UV

tipo di riflettore

Vetro rivestito in alluminio

intensità luminosa

14000 cd

Posizione di funzionamento

A scelta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

colore della luce

942

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

74 KILOWATTORA

Designazione della lampada

PAR30

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

82 ... 98 V

Serie

MASTERColour CDM R Elite

Produttore

MC CDM-R ELITE 70W/942 E27 PAR30L 3