Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
potenza della lampada
39,1 W
attacco lampada
E27
flusso luminoso
1750 lm
Temperatura di colore correlata
3000 K
Angolo del fascio luminoso
30 GRADO
lunghezza totale
120 mm
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
95 mm
adatto per alimentatore elettronico
efficienza luminosa della lampada
69 LUMEN_WATT
protezione UV
tipo di riflettore
Vetro rivestito in alluminio
intensità luminosa
8000 cd
Posizione di funzionamento
A scelta
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
colore della luce
930
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo <3300 K
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
40 KILOWATTORA
Designazione della lampada
PAR30
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
80 ... 96 V
Serie
MASTERColour CDM R Elite
Disponibilità:
Prodotto non rendibile