›

MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 1

Cod. Rexel PHELITER3510930
Cod. Produttore ELITER3510930
Cod. EAN 8718291241928

Informazioni principali

  • Serie: MASTERColour CDM-R Elite
  • Potenza: 35 W
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 2400 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 91 CRI
  • Angolo fascio: 10°
  • Durata nominale: 15.000 ore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

39,1 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

2400 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

Angolo del fascio luminoso

9 GRADO

lunghezza totale

120 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

69 LUMEN_WATT

protezione UV

tipo di riflettore

Vetro rivestito in alluminio

intensità luminosa

49000 cd

Posizione di funzionamento

A scelta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo <3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

PAR30

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

80 ... 96 V

Serie

MASTERColour CDM R Elite

MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 1