› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

MAZZUOLA DIAMETRO 35 MM

Cod. Rexel ICAG1010
Cod. Produttore AG1010
Cod. EAN 8014212012326

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Mazzuola
  • Uso: Accessori valigie
  • Applicazione: Utensili giuntisti
  • Serie: ICAG
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori per valigie utensili giuntisti

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Martello da fabbro

materiale del manico

Legno

Testa materiale

Plastica

MAZZUOLA DIAMETRO 35 MM