Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH33806499
Cod. Produttore
33806499
Cod. EAN
8710163338064

Informazioni di prodotto

Ceiling-/wall luminaire - Apparecchi per illuminazione Mazda
Descrizione del produttore: Soluzioni di illuminazione robuste e a efficienza energetica che puoi impiegare in una molteplicità di applicazioni con la certezza di una performance soddisfacente e affidabile.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35,5 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

1498 mm

altezza/profondità

44,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

54 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5400 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

27

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

60

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

60

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

1,6

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

230 ... 230 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Serie

Apparecchi per illuminazione Mazda

Produttore

MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500

€ 35,63 x 1 pz.