› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura MAZ Thermo-K 0-1000°C industriale

Cod. Rexel WD8594860000
Cod. Produttore 8594860000
Cod. EAN 4032248252497

Informazioni principali

  • Temperatura: 0...1000 °C
  • Tipo: Trasmettitore segnale
  • Segnali: Ingresso sensori
  • Uscita: Valori analogici
  • Funzione: Conversione segnali
  • Serie: MICROSERIES
  • Applicazione: Misura temperatura
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

MAZ THERMO-K è un sensore di temperatura progettato per misurare con precisione intervalli da 0 a 1000 gradi Celsius. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio affidabile e continuo della temperatura in ambienti con condizioni estreme. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, garantisce durata e stabilità delle prestazioni nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diversi settori, assicurando un controllo termico efficace e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

Serie

MICROSERIES

Trasmettitore temperatura MAZ Thermo-K 0-1000°C industriale