›

MAXIMA LED M SLGS 24V

Cod. Rexel BE17447
Cod. Produttore 17447

Informazioni principali

MAXIMA LED M LGS24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED MAXIMA M LGS24 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, combinando efficienza energetica e design compatto. Progettata per garantire una lunga durata e prestazioni elevate, è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme. Questo prodotto si distingue per la sua tecnologia LED all'avanguardia, che assicura un consumo ridotto senza compromettere la qualità della luce emessa. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità la rendono affidabile e adatta a diversi ambienti elettrici, offrendo un'illuminazione efficace e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

III

ampiezza di riconoscimento

35 m

larghezza

227 mm

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

390 mm

MAXIMA LED M SLGS 24V