Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5901.M40N
Cod. Produttore
5901.M40N
Cod. EAN
8016692640006

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M40x1,5, IP65
I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

per zona antideflagrante gas

2

per zona antideflagrante polvere

21, 22

temperatura di impiego

-25 °C

per diametro cavo

21 mm

esecuzione antideflagrante testata

antiurto

misura angolare dell'esagono

50 mm

apertura di chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M40X1,5 FI