› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Matrici ovali crimpatura capicorda preisolati 25mmq utensili 50 kN uso professionale

Cod. Rexel ICU5-P25
Cod. Produttore U5-P25
Cod. EAN 8014212382481

Informazioni principali

  • Tipo: Matrice crimpatura
  • Compatibilità: STILO50, HP50
  • Compatibilità: AP60-1, PP60-1
  • Materiale: Rame (COPP.)
  • Forma: Ovale
  • Uso: Capicorda isolati
  • Serie: ICU5-P25
  • Consiglio: Consultare catalogo

Descrizione del prodotto

Matrici per la crimpatura idonee per utensili STILO50,HP50,AP60-1,PP60-1
Consultare il catalogo per la scelta corretta dei componenti.

Descrizione del produttore:

Matrici per la crimpatura idonee per utensili STILO50,HP50,AP60-1,PP60-1
Consultare il catalogo per la scelta corretta dei componenti.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

16 ... 16 mm²

Matrici ovali crimpatura capicorda preisolati 25mmq utensili 50 kN uso professionale