Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4300-3146
Cod. Produttore
4300-3146
Cod. EAN
8016692553344

Informazioni di prodotto

MATRICI PER UTENSILE IDT
Sei pronto per un'esperienza indimenticabile con il **CE4300-3146**! Scopri i suoi incredibili dettagli: - Design elegante e moderno - Realizzato con materiali di alta qualità - Colore vibrante e unico che si distingue - Tecnologia all'avanguardia per prestazioni ottimali Preparati a vivere al meglio ogni momento con il **CE4300-3146**! Descrizione del produttore:

    Matrice per connettori barrel aperto, sezione da 0,5 a 6 mm2

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

0,5 ... 6 mm²

gamma AWG

20 ... 10

Produttore

Matrice per connettori barrel aperto 0,5-6 mm² per installazioni elettriche professionali