› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT.

Cod. Rexel ICBLF36X112
Cod. Produttore BLF36X112
Cod. EAN 8014212415714

Informazioni principali

  • Descrizione: Matrice+punzone manuale
  • Materiale: Acciaio speciale temprato
  • Uso: Esclusivo sistemi oleodinamici
  • Applicazione: Lamiera in acciaio
  • Punte: 4 punte centraggio integrate
  • Dotazione: Inserto, tirante, dado, valigetta
  • Resistenza: Molto resistente all'usura
  • Serie: ICBLF36X112

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Adatto per lamiera in acciaio.
Sistema con 4 punte di centraggio integrate nella matrice per la marcatura dei fori di montaggio.
Utilizzo esclusivo con sistemi oleodinamici.
Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo.
Molto resistente all'usura.

Dotazione:

  • inserto di foratura rettangolare
  • tirante
  • dado di bloccaggio
  • valigietta in resina con inserto sagomato

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

tipo di azionamento meccanico

larghezza del foro

36 mm

altezza del foro

112 mm

MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT.