Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA40-C
Cod. Produttore
MA40-C
Cod. EAN
8016692556697

Informazioni di prodotto

MATRICE
Benvenuti nel mondo della versatilità con il CEMA40-C! Questo prodotto innovativo è progettato per soddisfare le esigenze di ogni ambiente, grazie alle sue caratteristiche uniche: - Design elegante e moderno - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una varietà di colori per adattarsi perfettamente al tuo stile - Facile da pulire e mantenere in ottime condizioni, ideale per un utilizzo quotidiano senza problemi - Adatto per molteplici usi, dal lavoro all'intrattenimento, per una piena soddisfazione delle tue esigenze Scopri come il CEMA40-C può trasformare il tuo spazio in modo elegante e funzionale! Descrizione del produttore: MATRICE 130KN X 185MMQFLEXMA40-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

185 ... 185 mm²

gamma AWG

350 ... 350

Produttore

Matrice crimpatrice 130kN 185mm per capicorda e aggraffatura professionale CEMA40-C