Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMA24-50
Cod. Produttore
MA24-50
Cod. EAN
8016692557540

Informazioni di prodotto

MATRICE
Introducing CEMA24-50, the versatile solution for your needs! - Premium quality **material** for durability - Sleek and elegant **design** in a range of colors - Lightweight and portable, perfect for on-the-go use - Compatible with a variety of devices for convenience - Easy to clean and maintain, ensuring long-lasting performance Descrizione del produttore: MATRICE 50KN X 120 MMQ. CU BTMA24-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Matrice 50kN per crimpatrice capicorda 120 mmq rame CEMBRE CEMA24-50