Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4126
Cod. Produttore
JW4126
Cod. EAN
8005543724453

Informazioni di prodotto

MATIXGO è una presa universale 2P+T 16A versatile e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design standard Euroamericano
  • Risparmio di tempo con alveoli schermati e configurazione a 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità universale con apparecchiature a 127/250 Vac
  • Affidabilità e sicurezza garantite dal sistema schermato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard Euroamericano - alveoli schermati - 2 moduli - bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Altro

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz