Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4574CWI
Cod. Produttore
JG4574CWI
Cod. EAN
8005543715765

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO SMART
  • Alimentazione: batteria CR2032 3V
  • Durata batteria: 8 anni
  • Installazione: incasso senza cablaggio
  • Protezione: IK02 e IP20
  • Dimensioni: 45x22,5x35,6 mm
  • Materiale: ABS e PC autoestinguente
  • Connettività: ZigBee 2.4 GHz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore wireless da incasso MatixGo progettato per il controllo di scenari Home/Away e Wake up/Sleep. Dotato di due tasti dedicati per l’attivazione delle funzioni notte e giorno, consente una gestione semplice e intuitiva dell’illuminazione e degli scenari domestici. Realizzato con materiali resistenti come ABS e PC, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Alimentato da una batteria al litio CR2032 con durata fino a 8 anni, utilizza la tecnologia radio ZigBee a 2.4 GHz per una comunicazione wireless sicura e affidabile. L’installazione avviene in scatole da incasso standard, con un design compatto da 1 modulo e un LED integrato per l’indicazione dello stato della batteria. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Notte&Giorno wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Comando wireless scenario Notte&Giorno 1 modulo incasso residenziale