Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4037N
Cod. Produttore
JW4037N
Cod. EAN
8005543715420

Informazioni di prodotto

Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250Vac interbloccato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a pulsante Matixgo con doppio pulsante interbloccato, progettato per il comando meccanico di un polo. Questo dispositivo elettrico garantisce un controllo affidabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali che richiedono un funzionamento preciso e protetto. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design interbloccato previene azionamenti accidentali, migliorando la sicurezza operativa. Adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti di comando di alta qualità e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vac interbloccato - non illuminabile - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante doppio interbloccato MatixGO 10A 250V bianco comando meccanico industriale

€ 20,58 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info