Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18251-025
Cod. Produttore
18251-025
Cod. EAN
8016692341361

Informazioni di prodotto

SEGNAC.KML050 AD.ROSSO 15X25 ØMAX.CAVO=10
SEGNAC.KML050 AD.ROSSO 15X25 MAX.C18251-025 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.ROSSO 15X25 MAX.C18251-025 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Rosso

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo rosso 15x25 mm per cavi fino a 10 mm etichettatura professionale