Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCDMTMW230
Cod. Produttore
CDMTMW230
Cod. EAN
8718696596814

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 227.0 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

227 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

21400 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

lunghezza totale

250 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

46 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

842

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

227 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

118 ... 132 V

Serie

MASTERColour CDM MW Eco

Produttore

MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W/842