› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842

Cod. Rexel PHCDMEMW230
Cod. Produttore CDMEMW230
Cod. EAN 8718696596647

Informazioni principali

  • Serie: MASTERColour CDM MW Eco
  • Potenza: 230 W
  • Tensione nominale: 117 V
  • Flusso luminoso: 20.500 lm
  • Temperatura colore: 4200 K
  • Indice resa cromatica: CRI 89
  • Durata media: 30.000 ore
  • Attacco: E40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Opaco

potenza della lampada

228,5 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

20500 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

lunghezza totale

222 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

90 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

842

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

229 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

113 ... 127 V

Serie

MASTERColour CDM MW Eco

MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842