Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
39,1 W
attacco lampada
PGJ5
flusso luminoso
3000 lm
Temperatura di colore correlata
3000 K
lunghezza totale
50,5 mm
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
12,5 mm
efficienza luminosa della lampada
77 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
A scelta
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
930
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
12000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
40 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
88 ... 104 V
Serie
MASTERColour CDM Tm Mini
Disponibilità:
Prodotto non rendibile