Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
73,2 W
attacco lampada
G8,5
flusso luminoso
7800 lm
Temperatura di colore correlata
3000 K
lunghezza totale
82 mm
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
14 mm
efficienza luminosa della lampada
107 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
A scelta
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
930
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
20000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
74 KILOWATTORA
Designazione della lampada
T14
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
Massima tensione di lavoro
80 ... 90 V
Serie
MASTERColour CDM TC Elite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te