Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHELITETC50930
Cod. Produttore
ELITETC50930
Cod. EAN
8727900930627

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 50.2 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

50,2 W

attacco lampada

G8,5

flusso luminoso

5400 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

82 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

14 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

51 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

84 ... 96 V

Serie

MASTERColour CDM TC Elite

Produttore

MASTERC CDM-TC ELITE 50W/930 G8.5 1