Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
20,1 W
attacco lampada
G8,5
flusso luminoso
1750 lm
Temperatura di colore correlata
2980 K
lunghezza totale
81 mm
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
14 mm
efficienza luminosa della lampada
87 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
A scelta
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
830
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
21 KILOWATTORA
Designazione della lampada
T14
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
90 ... 100 V
Serie
MASTERColour CDM TC Elite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te