Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCDMT20
Cod. Produttore
CDMT20
Cod. EAN
8727900871562

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 20.1 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

20,1 W

attacco lampada

G12

flusso luminoso

1800 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

99 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

21 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

90 ... 100 V

Serie

MASTERColour CDM T Elite

Produttore

MASTERC CDM-T ELITE 20W/830 G12 1CT