› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12 1C

Cod. Rexel PHELITET100930
Cod. Produttore ELITET100930
Cod. EAN 8727900871692

Informazioni principali

  • Serie: MASTERColour CDM-T Elite
  • Potenza: 100 W
  • Flusso luminoso: 11.000 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 92 CRI
  • Attacco: G12
  • Durata media: 20.000 ore
  • Consumo energetico: 100,1 W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

100,1 W

attacco lampada

G12

flusso luminoso

11000 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

105 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

101 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

82 ... 94 V

Serie

MASTERColour CDM T Elite

MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12 1C