Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCDMT35842
Cod. Produttore
CDMT35842
Cod. EAN
8711500211262

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 39.1 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

39,1 W

attacco lampada

G12

flusso luminoso

3100 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

lunghezza totale

100 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

79 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

842

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

77 ... 93 V

Serie

MASTERColour CDM T

Produttore

MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12