Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHELITER1117040
Cod. Produttore
ELITER1117040
Cod. EAN
8718291689782

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consumo energetico: 73.2 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.

potenza della lampada

73,2 W

attacco lampada

GX8.5

flusso luminoso

880 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

Angolo del fascio luminoso

40 GRADO

lunghezza totale

94 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

110 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

50 LUMEN_WATT

protezione UV

tipo di riflettore

Altro

intensità luminosa

8500 cd

Posizione di funzionamento

A scelta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo <3300 K

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

74 KILOWATTORA

Designazione della lampada

R111

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

80 ... 98 V

Serie

MASTERColour CDM R111 Elite

Produttore

MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.