Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
potenza della lampada
39,1 W
attacco lampada
GX8.5
flusso luminoso
4400 lm
Temperatura di colore correlata
3000 K
Angolo del fascio luminoso
40 GRADO
lunghezza totale
94 mm
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
110 mm
adatto per alimentatore elettronico
efficienza luminosa della lampada
46 LUMEN_WATT
protezione UV
tipo di riflettore
Altro
intensità luminosa
4500 cd
Posizione di funzionamento
A scelta
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
colore della luce
930
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo <3300 K
durata di vita nominale media
12000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
40 KILOWATTORA
Designazione della lampada
R111
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
81 ... 97 V
Serie
MASTERColour CDM R111 Elite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te