Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
attacco lampada
G13
colore del corpo
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
28 mm
efficienza luminosa della lampada
151 LUMEN_WATT
forma della lampada
Tubo con basamento su due lati
lunghezza
1514 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
durata di vita nominale media
60000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
21 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Distorsione Armonica Totale
0,19
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
T8
Numero min. di comandi di commutazione
200000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
3100 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
D
fattore di potenza
0,9
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,0901
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
89 ... 97 mA
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
potenza della lampada
20,5 ... 20,5 W
flusso luminoso
3100 ... 3100 lm
Angolo del fascio luminoso
190 ... 190 GRADO
Serie
MASTER Value LEDtube T8
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te