› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

Lampada MASTER TL-D SUPER 80 58W 830 per apparecchi TL-D esistenti

Cod. Rexel PH5883NG
Cod. Produttore 5883NG
Cod. EAN 8711500632135

Informazioni principali

  • Attacco: G13
  • Potenza: 58 W
  • Flusso luminoso: 5.240 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 82 CRI
  • Durata: 15.000 ore
  • Classe efficienza: G
  • Serie: MASTER TL-D Super 80

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La lampada MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 è una sorgente luminosa fluorescente con attacco G13, caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa di 90 lumen per watt e un flusso luminoso di 5240 lumen. Emana una luce bianco caldo con temperatura di colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI pari a 82, garantendo una resa cromatica naturale e confortevole. La forma della lampada è a tubo T8, con una lunghezza di circa 1500 mm e un peso di 167 grammi. Il consumo energetico è di 59,4 W, con un contenuto di mercurio ridotto a 1,7 mg, rendendola più ecologica rispetto alle lampade standard. È dimmerabile e offre una lunga durata operativa nominale di 15.000 ore, adatta per l’uso in apparecchi TL-D esistenti. La classe di efficienza energetica è G. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

potenza della lampada

59,4 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

5240 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro del tubo

28 mm

efficienza luminosa della lampada

88 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

1514,2 mm

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

60 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL D Super 80

Lampada MASTER TL-D SUPER 80 58W 830 per apparecchi TL-D esistenti