› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

MASTER TL-D SUPER 80 1M 36W/840 SLV

Cod. Rexel PH36841MNG
Cod. Produttore 36841MNG
Cod. EAN 8711500558770

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: MASTER TL-D Super 80
  • Temperatura colore: 4000K
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Contenuto mercurio: Basso
  • Compatibilità: Apparecchi TL-D
  • Resa colore: Migliorata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

potenza della lampada

36,6 W

applicazione

Altro

attacco lampada

G13

flusso luminoso

3100 lm

Temperatura di colore correlata

4000 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro del tubo

28 mm

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

984,2 mm

colore della luce

840

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

37 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL D Super 80

MASTER TL-D SUPER 80 1M 36W/840 SLV