Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH3079
Cod. Produttore
3079
Cod. EAN
8711500706249

Informazioni di prodotto

MASTER TL-D Food - Fluorescent lamp - Consumo energetico: 30.0 W - Temperatura del colore correlata: 3800 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.

colore

Bianco

potenza della lampada

30 W

applicazione

Alimenti

attacco lampada

G13

flusso luminoso

1300 lm

Temperatura di colore correlata

3800 K

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro del tubo

28 mm

efficienza luminosa della lampada

43 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

908,8 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

37 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL D Food

Produttore

MASTER TL-D FOOD 30W/79 SLV/25