Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH5186ECO
Cod. Produttore
5186ECO
Cod. EAN
8711500264725

Informazioni di prodotto

MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Consumo energetico: 49.8 W - Classe di efficienza energetica: G - Temperatura del colore correlata: 6500 K

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.

colore

Bianco

potenza della lampada

49,8 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

3925 lm

Temperatura di colore correlata

6500 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro del tubo

28 mm

efficienza luminosa della lampada

81 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

1514,2 mm

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

50 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL D Eco

Produttore

MASTER TL-D ECO 51W/865 SLV/25