› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1

Cod. Rexel PHSONPLUS70
Cod. Produttore SONPLUS70
Cod. EAN 8711500204264

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Tensione nominale: 92 V
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 5.750 lm
  • Temperatura colore: 1900 K
  • Durata media: 30.000 ore
  • Classe efficienza: G
  • Serie: MASTER SON PIA Plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Opale

potenza della lampada

71 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

5900 lm

Temperatura di colore correlata

1900 K

lunghezza totale

152 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

70 mm

efficienza luminosa della lampada

82 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

78 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1