› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 1S

Cod. Rexel PHSONPLUS250
Cod. Produttore SONPLUS250
Cod. EAN 8711500193445

Informazioni principali

  • Potenza: 250 W
  • Tensione nominale: 96 V
  • Attacco: E40
  • Flusso luminoso: 30.000 lm
  • Temperatura colore: 2000 K
  • Durata media: 36.000 ore
  • Classe efficienza: E
  • Serie: MASTER SON PIA Plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Opale

potenza della lampada

257 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

30600 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

227 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

91 mm

efficienza luminosa della lampada

119,07 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

36000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

250 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Serie

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 1S