› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40 1S

Cod. Rexel PHSONPLUS150
Cod. Produttore SONPLUS150
Cod. EAN 8711500182289

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione nominale: 100 V
  • Attacco: E40
  • Flusso luminoso: 16.600 lm
  • Temperatura colore: 2000 K
  • Durata media: 36.000 ore
  • Classe energetica: F
  • Serie: MASTER SON PIA Plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Opale

potenza della lampada

154 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

16600 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

227 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

91 mm

efficienza luminosa della lampada

107,79 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

36000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

154 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Serie

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40 1S