› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40 1S

Cod. Rexel PHSONPLUS100
Cod. Produttore SONPLUS100
Cod. EAN 8711500182258

Informazioni principali

  • Serie: MASTER SON PIA Plus
  • Tensione nominale: 100 V
  • Potenza: 100 W
  • Attacco: E40
  • Flusso luminoso: 9.600 lm
  • Durata media: 29.000 ore
  • Temperatura colore: 2000 K
  • Consumo energetico: 101 kWh/1000 h

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Opale

potenza della lampada

101 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

9600 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

186 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

76 mm

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

36000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

101 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Serie

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40 1S